曜日別特売

Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V

Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
定格電圧(V)DC24V取付方式直付けブザー音連続音・断続音切替保護等級IP65材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
寸法(外径×高さ)(mm)
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39577178LEUGB-24-1R1段60×120.81.60.2
12,810
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
39577187LEUGB-24-1Y1段60×120.81.60.2
14,020
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
39577196LEUGB-24-2RG2段赤緑60×160.82.20.3
16,900
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
39577205LEUGB-24-2RY2段赤黄60×160.82.20.3
15,430
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
39577214LEUGB-24-3RYG3段赤黄緑60×200.82.80.3
17,120
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39577223LEUGB-24-4RYGB4段赤黄緑青60×240.83.40.4
22,190
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
39577239LEUGB-24-5RYGBW5段赤黄緑青白60×280.840.4
27,790
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする