Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V

Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
内容量1台
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39578517LEUTB-24-1R1段
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
39578526LEUTB-24-1Y1段
17,740
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
39578569LEUTB-24-2RG赤緑2段
19,540
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
39578578LEUTB-24-2RY赤黄2段
17,840
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
39578614LEUTB-24-3GRY緑赤黄3段
21,530
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
39578623LEUTB-24-3RYG赤黄緑3段
19,660
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
39578666LEUTB-24-4RYGB赤黄緑青4段
24,680
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
39578675LEUTB-24-4RYGW赤黄緑白4段
27,030
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
39578684LEUTB-24-5RYGBW赤黄緑青白5段
30,280
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39578483LEUTB-24-1 10LR1段
15,200
取扱い終了
返品不可
39578499LEUTB-24-1 5LR1段
14,100
取扱い終了
返品不可
39578508LEUTB-24-1 7LR1段
15,000
取扱い終了
返品不可
39578535LEUTB-24-2 10LRY赤黄2段
17,700
取扱い終了
返品不可
39578544LEUTB-24-2 5LRY赤黄2段
16,600
取扱い終了
返品不可
39578553LEUTB-24-2 7LRY赤黄2段
17,500
取扱い終了
返品不可
39578587LEUTB-24-3 10LRYG赤黄緑3段
20,200
取扱い終了
返品不可
39578596LEUTB-24-3 5LRYG赤黄緑3段
19,000
取扱い終了
返品不可
39578605LEUTB-24-3 7LRYG赤黄緑3段
20,000
取扱い終了
返品不可
39578639LEUTB-24-4 10LRYGB赤黄緑青4段
24,600
取扱い終了
返品不可
39578648LEUTB-24-4 5LRYGB赤黄緑青4段
23,400
取扱い終了
返品不可
39578657LEUTB-24-4 7LRYGB赤黄緑青4段
24,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする