曜日別特売

Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100V

Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39580303LOUT-100-1R1段
12,810
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
39580346LOUT-100-2RG赤緑2段
12,800
10,900
11,990(税込)
53日以内出荷
返品不可
39580355LOUT-100-2RY赤黄2段
14,900
13,980
15,378(税込)
53日以内出荷
返品不可
39580389LOUT-100-3RYG赤黄緑3段
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39580398LOUT-100-4RYGB赤黄緑青4段
20,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39580407LOUT-100-5RYGBW赤黄緑青白5段
26,130
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
39580285LOUT-100-1 10LR1段
13,400
取扱い終了
返品不可
39580294LOUT-100-1 12LR1段
17,100
取扱い終了
返品不可
39580319LOUT-100-2 10LRY赤黄2段
15,200
取扱い終了
返品不可
39580328LOUT-100-2 12LRY赤黄2段
18,900
取扱い終了
返品不可
39580337LOUT-100-2 5LRY赤黄2段
14,100
取扱い終了
返品不可
39580364LOUT-100-3 10LRYG赤黄緑3段
17,200
取扱い終了
返品不可
39580373LOUT-100-3 7LRYG赤黄緑3段
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする