曜日別特売

Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V

Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39581055LOUTB-24-1R1段
13,220
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
39581064LOUTB-24-1Y1段
オープン
14,900
16,390(税込)
33日以内出荷
返品不可
39581116LOUTB-24-2RG赤緑2段
13,700
11,900
13,090(税込)
33日以内出荷
39581125LOUTB-24-2RY赤黄2段
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
39581168LOUTB-24-3RYG赤黄緑3段
18,380
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
39581204LOUTB-24-4RYGB赤黄緑青4段
21,990
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
39581213LOUTB-24-4RYGW赤黄緑白4段
24,080
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
39581229LOUTB-24-5RYGBW赤黄緑青白5段
26,960
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39581019LOUTB-24-1 10LR1段
13,800
取扱い終了
返品不可
39581028LOUTB-24-1 12LR1段
17,400
取扱い終了
返品不可
39581037LOUTB-24-1 5LR1段
12,600
取扱い終了
返品不可
39581046LOUTB-24-1 7LR1段
13,500
取扱い終了
返品不可
39581073LOUTB-24-2 10LRY赤黄2段
16,100
取扱い終了
返品不可
39581089LOUTB-24-2 12LRY赤黄2段
19,700
取扱い終了
返品不可
39581098LOUTB-24-2 5LRY赤黄2段
14,900
取扱い終了
返品不可
39581107LOUTB-24-2 7LRY赤黄2段
15,900
取扱い終了
返品不可
39581134LOUTB-24-3 10LRYG赤黄緑3段
18,900
取扱い終了
返品不可
39581143LOUTB-24-3 5LRYG赤黄緑3段
17,700
取扱い終了
返品不可
39581159LOUTB-24-3 7LRYG赤黄緑3段
18,700
取扱い終了
返品不可
39581177LOUTB-24-4 10LRYGB赤黄緑青4段
22,300
取扱い終了
返品不可
39581186LOUTB-24-4 5RLYGB赤黄緑青4段
21,100
取扱い終了
返品不可
39581195LOUTB-24-4 7LRYGB赤黄緑青4段
22,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする