曜日別特売

Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V

Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39581554LOUTWB-24-1R1段
13,730
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39581597LOUTWB-24-2RG赤緑2段
オープン
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
39581606LOUTWB-24-2RY赤黄2段
16,600
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
39581649LOUTWB-24-3RYG赤黄緑3段
18,810
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
39581685LOUTWB-24-4RYGB赤黄緑青4段
22,610
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
39581694LOUTWB-24-4RYGW赤黄緑白4段
オープン
21,900
24,090(税込)
33日以内出荷
返品不可
39581737LOUTWB-24-5RYGBW赤黄緑青白5段
27,370
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
39581527LOUTWB-24-1 10LR1段
14,200
取扱い終了
返品不可
39581536LOUTWB-24-1 5LR1段
13,000
取扱い終了
返品不可
39581545LOUTWB-24-1 7LR1段
14,000
取扱い終了
返品不可
39581563LOUTWB-24-2 10LRY赤黄2段
16,600
取扱い終了
返品不可
39581579LOUTWB-24-2 5LRY赤黄2段
15,400
取扱い終了
返品不可
39581588LOUTWB-24-2 7LRY赤黄2段
16,400
取扱い終了
返品不可
39581615LOUTWB-24-3 10LRYG赤黄緑3段
19,300
取扱い終了
返品不可
39581624LOUTWB-24-3 5LRYG赤黄緑3段
18,200
取扱い終了
返品不可
39581633LOUTWB-24-3 7LRYG赤黄緑3段
19,100
取扱い終了
返品不可
39581658LOUTWB-24-4 10LRYGB赤黄緑青4段
22,700
取扱い終了
返品不可
39581667LOUTWB-24-4 5LRYGB赤黄緑青4段
21,500
取扱い終了
返品不可
39581676LOUTWB-24-4 7LRYGB赤黄緑青4段
22,500
取扱い終了
返品不可
39581703LOUTWB-24-5 10LRYGBW赤黄緑青白5段
27,000
取扱い終了
返品不可
39581719LOUTWB-24-5 5LRYGBW赤黄緑青白5段
25,800
取扱い終了
返品不可
39581728LOUTWB-24-5 7LRYGBW赤黄緑青白5段
26,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする