曜日別特売

Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V

Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39586698UTLMM-100-1R1段
58,990
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
39586707UTLMM-100-2RY赤黄2段
61,780
60,980
67,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
39586716UTLMM-100-3RYG赤黄緑3段
70,490
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39586725UTLMM-100-4RYGB赤黄緑青4段
107,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39586829UTLMM2-100-1R1段
49,560
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
39586838UTLMM2-100-2RY赤黄2段
61,780
60,980
67,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
39586847UTLMM2-100-3RYG赤黄緑3段
70,490
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39586856UTLMM2-100-4RYGB赤黄緑青4段
107,600
99,980
109,978(税込)
112日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする