アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質
前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
質量(kg)
0.14
取付
DIN(72×72)規格取付け
種類
電子音警報器
消費電力(W)
1.8
定格電圧(V)
DC12~24
定格出力(W)
1.5
信号線接点容量
電源電圧以上10mA以上
定格時間
連続
音圧レベル(dB)
最大93(1m前方)
使用電圧範囲(V)
DC10~30
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39589403
XVSA7BBP
ダークグレー
PNPオープンコレクタ接続
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
39589419
XVSA7BWN
白
NPNオープンコレクタ接続
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
39589394
XVSA7BBN
ダークグレー
NPNオープンコレクタ接続
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る