曜日別特売

薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ

薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。

材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付DIN(96×96)規格取付け定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)定格時間連続音圧レベル(dB)最大97(1m前方)音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電圧(V)
接続
信号線接点容量
使用電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39589455XVSV9BBN3.8DC12~24NPNオープンコレクタ接続電源電圧以上10mA以上DC10~30
46,030
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39589489XVSV9MBN10AC100~230NPNオープンコレクタ接続16V以上10mA以上AC90~264
46,030
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39589464XVSV9BBP3.8DC12~24PNPオープンコレクタ接続電源電圧以上10mA以上DC10~30
46,030
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39589498XVSV9MWN10AC100~230NPNオープンコレクタ接続16V以上10mA以上AC90~264
46,030
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39589473XVSV9BWN3.8DC12~24NPNオープンコレクタ接続電源電圧以上10mA以上DC10~30
46,030
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする