新ダイワ
オールラウンドソー
中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグ
BPM8Y
仕様
慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス
形状
先端交換式スプロケットノーズ
質量(kg)
4.8
排気量(mL)
50.2
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
395×250×290
燃料タンク容量(L)
0.49
オイルタンク(L)
0.28
始動方式
softスタート
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バー(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39835374
E2048S/400TBP
40
¥
112,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39835383
E2048S/480TBP
48
¥
116,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません