DREMEL(ドレメル)
切断ナイフ
ナイロンロープ・網などの切断で、切断面をばらけることのない切断が1回で可能です。
仕様
パーツ名:切断ナイフ2個入
適合
コテ:2000
トラスコ品番
146-8703
質量(g)
5
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39835408
26150202JA
¥1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください