AIR+ N95 レスピレーター (排気弁なし)

AIR+ N95 レスピレーター (排気弁なし) - モレーンコーポレーション

"従来のN95マスクは、その目的から高い密閉度とフィルター性能を誇るため、 装着者が長時間の着用に耐えられない(息苦しさと暑さ)という課題が存在しました。
AIR+ N95マスクは世界初のマイクロベンチレーター(超小型ファン)を装着することにより、マスク内にこもる湿熱や二酸化炭素を効率的に排気、 従来のN95マスクと比較し、圧倒的な快適性を実現しました(当社比)。
・ラテックスフリー
・NIOSH N95レスピレーター承認製品
・ASTM F1862/ISO 22610準拠"

形状カップ型種別使い捨て防じん性能液体防御性能:160mm Hgホワイト難燃性クラス1ひもタイプお面式細菌ろ過効率(BFE)バクテリア:>98%、ウィルス:>99%
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39609204INS-AP520M1ケース(20枚×16箱)M320
41,600
取扱い終了
返品不可
39609213INS-AP520L.011箱(20枚)L20
3,800
取扱い終了
返品不可
39609229INS-AP520M.011箱(20枚)M20
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする