サポートサインスマート 車いすタイプ標語・ホワイトボード付

サポートサインスマート 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 - 常磐精工

緊急時看板が車いすに変わる商品です標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いにとってもGOOD高品質な日本製です

用途通常時は熱中症対策等の標語看板として設置し、緊急時は車いすとしてご使用頂けます。材質シート/ターポリン(白)、面板:マーカーボード(ホワイト)3mm厚、用紙:塩ビシート(屋外対応)シルバーキャスター径(Φmm)125材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外面板寸法(W×H)(mm)534×1264内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※掲載デザインと現物のデザイン・配色は若干異なることがあります。※個人宅への配送はできません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39611663SPSS-ISU-HBWB1
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611679SPSS-ISU-HBWB2
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611688SPSS-ISU-HBWB3
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611697SPSS-ISU-HBWB4
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611706SPSS-ISU-HBWB5
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611715SPSS-ISU-HBWB6
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611724SPSS-ISU-HBWB7
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611733SPSS-ISU-HBWB8
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611749SPSS-ISU-HBWB9
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611758SPSS-ISU-HBWB10
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611767SPSS-ISU-HBWB13
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611776SPSS-ISU-HBWB14
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611785SPSS-ISU-HBWB15
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611794SPSS-ISU-HBWB16
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611803SPSS-ISU-HBWB17
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611819SPSS-ISU-HBWB18
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611828SPSS-ISU-HBWB19
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611837SPSS-ISU-HBWB20
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611846SPSS-ISU-HBWB21
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611855SPSS-ISU-HBWB22
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611864SPSS-ISU-HBWB23
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611873SPSS-ISU-HBWB24
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611889SPSS-ISU-HBWB25
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611898SPSS-ISU-HBWB26
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611907SPSS-ISU-HBWB27
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611916SPSS-ISU-HBWB28
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611925SPSS-ISU-HBWB29
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611934SPSS-ISU-HBWB30
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611943SPSS-ISU-HBWB31
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611959SPSS-ISU-HBWB32
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611968SPSS-ISU-HBWB33
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611977SPSS-ISU-HBWB34
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611986SPSS-ISU-HBWB35
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39611995SPSS-ISU-HBWB36
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39612004SPSS-ISU-HBWB37
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする