エンジンコンプレッサー

エンジンコンプレッサー - WAKO(和光商事)エンジンコンプレッサー - WAKO(和光商事)エンジンコンプレッサー - WAKO(和光商事)エンジンコンプレッサー - WAKO(和光商事)
(2件のレビュー)

5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。
エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。
特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。
吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。

圧力8kgf/cm2対象エンジンHONDAエンジン GX-160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×57×75~105内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39616168WS-20E飛沫式2600.84.0[5.5]902052075~10557038.6
270,000
216,900
238,590(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39616168
2023-08-07
用途: 石材業の文字の彫りの際に使用しています
石材工房 石神製造業

小型なので現場が狭い場所や移動をする際に楽で助かります

2が参考にしています
2020-10-17
用途: 日常のタイヤの空気圧調整、油圧のメンテナンス
その他業種

製品が無事に届きました。エンジンとコンプレッサーにオイルが充填された状態で出荷されており、すぐに使用出来る点が良いですね。組み立ては車輪とゴム、コンプレッサーのエアクリーナーを取り付けるだけなので簡単です。車輪付きで移動は楽です。空気圧調整機能がついており、塗装作業などで重宝します。改善点は取り扱い説明書は日本語のがついていますが、エンジンとコンプレッサーのが外国語で分かりにくい
です。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする