曜日別特売

耐切創手袋

耐切創手袋 - マルチクラフト耐切創手袋 - マルチクラフト耐切創手袋 - マルチクラフト耐切創手袋 - マルチクラフト耐切創手袋 - マルチクラフト耐切創手袋 - マルチクラフト耐切創手袋 - マルチクラフト耐切創手袋 - マルチクラフト
(9件のレビュー)

刃物、金属、ガラス、のこぎりなど鋭利な物から手を保護。通気性があるため違和感無く使用できる。

内容量1双
注意
※鋭利な釘、キリ等の防止機能はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39616484-L227.51020高密度ポリエチレン、ナイロンEN3883レベル5XX1
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39616493-M207918高密度ポリエチレン、ナイロンEN3883レベル5XX1
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 機械の端交換をするときに安全対策として使用します。
製造業

耐刃性に優れていて刃交換も安全に行えました。他の機械のは交換でも流用したいと思います。

対象商品 : 39616484
2024-08-06
用途: 樹木の選定作業時
一財)久留米市世界つつじセンター教育・研究機関

切創に対して、問題点はない。手袋が毛羽立つため、本作業のおいては枯れた葉および小枝が手袋に付き、作業しにくくなる(同種の手袋に共通の課題)。

対象商品 : 39616484
2024-10-25
用途: 会社の荷物運搬
その他業種

週に一度洗濯しています、使用してから手の擦り傷が、無くなりました。

対象商品 : 39616484
2024-04-16
用途: スクラップ処理時の作業
仁淀鉄鋼株式会社製造業

軍手の上からでも装着することができ安全に作業することが出来ました。

対象商品 : 39616493
2024-09-07
用途: 防災用
その他業種

防災用として購入したので未使用の為、使い勝手はわからない。

対象商品 : 39616484
2022-06-21
用途: WJはつり作業のガンマンがゴム手袋の中に装着
建設業・工事業

使用感は普通の軍手と同じ程度で扱いやすかった。
それに加えて丈夫であった。
(WJにて試し打ちをしてみたが、少しほつれた程度で破れなかった。)
使用する業者もこれなら良いとのことでした。

対象商品 : 39616484
2021-07-28
用途: 野菜のカッターに使ってます
飲食業

大きなカッターなのですぱすはきれるので こわかったのですが 思い切りサッサと使うことが出来ます 洗っても早く乾くので助かってます
又切れ味の良いおろし金で大根 玉葱等おろす時にも重宝してます

3が参考にしています
対象商品 : 39616484
2021-04-03
用途: 割れたガラスの処理
サービス業

割れたガラスの処理時に使用する為に購入。
柔らさがあり細かい破片にも対応してくれました

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする