タカショー
アルミパラソル 2.5M チルト用替布
UVカット率:約99%
用途
アルミパラソル チルト 2.5m専用替布です。
材質
ポリエステル
質量(kg)
約0.9
直径(Φcm)
250
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅250×奥行250
内容量
1枚
注意
※布部分のみの販売です。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φcm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39617473
SHR-A25GCTN
250
グリーン
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
39617489
SHR-A25BCTN
250
ベージュ
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません