スギモト産業
木目調サービスワゴン 3段 手すり・柵付
木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。商品落下を防止する柵付です。
用途
ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。
色
ブラウン
奥行(mm)
835
キャスター径(Φmm)
100
材質(フレーム)
ステンレス
材質(棚板)
木目調化粧板
特性
静か
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39617683
SW-23-D
460
835×460×1020
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39617699
SW-23-F
500
835×500×1020
¥
168,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません