あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。
暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。
片手に収まるコンパクトサイズです。



値段が安いので試しに買ってみましたが・・背面のペラペラの立て掛けからしてやはり全体的に安っぽいですね
機能的には特に問題なく使えますが、ワンランク上のテスターがこの値段で!
とは程遠かったのでまぁ普通でした、是非オススメまではいかないレベルかと思います
コードの強度に不安が有りますが価格相当化と思います
届いたので、早速配線の接続探求に使おうと思った。
電池が入ってないので単4を2本入れて
テスター棒を短絡させて音が鳴るモードにしてテストしてみたが、
反応したり、反応しなかったり。
テスター単体でコレだと仕事にならない。
価格がリズウナブル。
表示画面が大きく見やすい。
セレクトのボタンも使いやすい。
0.00ボルトまで測れるので便利 コンパクトサイズなので車載の工具箱に収まります
照明が不点灯になり、原因調査のために使用しました。
大径の商品でしたので問題なく計測できました。
大概の用途で使用できる良いテスターです。
大きなディスプレイも読み取りやすく、通電を計った時の音もしっかり大きい。(たまに小さい音のテスターもあるので環境によっては重要)
他の方が掛かれていたレビューの補足として、
接点の先端の絶縁カバーは引っ張ることで取り外すことができるのが良い。
確かに電池カバーのビスは小さくなくなりそうだが、電池を交換する時以外はしっかり締めておくしかないかな。ビスレスにするかというところ。
以前、貴社ブランドのクランプテスター買いましたがとても良かったので今回も
モノタロウブランドを買ってみようと思い買いました(20年使ったテスターが壊れたので)
コスパ最高です、これ1台、交直電圧、電流、電圧、抵抗、周波数、コンデンサー容量まで
デジタルで表示、精度も良い、ic回路から真空管回路まで趣味には十分活用できる。