マーテック
ファンドリーフック(ラッチなし)
フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途
建築・土木・生産工場での吊り作業用
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
35
寸法H(mm)
384
寸法t(mm)
77
寸法D(mm)
80
寸法C(mm)
145
寸法p(mm)
384
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39621734
OKE-32-10
25
¥
404,300
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません