TRUSCO
(耐水シートUV #7000メタリックシルバー)
耐水圧が0.8kg/[[CM3]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途
倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色
メタリックシルバー
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#7000
引裂強度(N)
縦:300、横:300
耐久性(年)
約5
特性
耐候
引張強度(N/5cm)
縦:2500、横:2350
内容量
1枚
注意
※UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ハトメ数
寸法(幅W×長さL)(m)
仕上り寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39622538
TWP7000MS-1010
39
44
9.91×9.91
9.91×9.91
¥152,430
¥
129,800
¥142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622547
TWP7000MS-7290
25.3
36
7.11×8.91
7.11×8.91
¥99,270
¥
79,980
¥87,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。