TRUSCO
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途
食品工場、研究所など
高さ(mm)
164
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン
タイプ
ナイロンウレタン車
均等荷重(kg)
200
ハンドル高さ(mm)
830
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39623073
AS-1W-100NU
37
750
1200
¥
283,800
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39623089
AS-2W-100NU
24
600
900
¥
215,160
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。