TRUSCO
コンテナバック(農作物用)(抗菌剤配合)
本体原反に抗菌剤を配合しています。
長期保管の内容物への影響を軽減します。
用途
農業、食品関係での使用に
仕様
排出口あり、ラミネートなし
質量(kg)
2.52
寸法(縦×横×高さ)(mm)
900×900×1350
投入口寸法(径×高さ)(mm)
500×500
外径(mm)
900
最大荷重(kg)
充填:1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
500×500
内容量
1袋
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※吊り上げ時にバックの下へ入らないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39623125
THCB-3K
PP
¥
10,940
¥
3,333
¥
3,666
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません