オギハラ工業
スノーダンプ(スノーブルS型)
スタンダードなスチール製のベストセラー商品です。
玄関先、駐車場の除雪や屋根の雪降しに便利です。
用途
玄関先、駐車場の除雪や、屋根の雪降しに
全長(mm)
1165
材質
先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール
質量(kg)
5
刃先(mm)
幅:525
刃先長(mm)
555
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273910
OSB-S
¥
13,840
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39623554
OSB-S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。