曜日別特売

スノーダンプ(スノーブルアルミK型)

スノーダンプ(スノーブルアルミK型) - オギハラ工業
(1件のレビュー)

バケット部がアルミ製の軽量タイプです。
新雪や屋根の雪降しに便利です。

用途新雪や屋根の雪降し用に材質先端:アルミ合金、皿:アルミ合金、柄:スチール全長(mm)1205質量(kg)4刃先(mm)幅:525刃先長(mm)555内容量1台
注意
※この製品は新雪及び屋根雪の除雪に適しております。固い雪や重い雪を除雪する際は取扱いに十分ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22348307OSB-AK41205
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39623563OSB-AK41205
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39623563OSB-AK22348307OSB-AKOSB-AK スノーダンプ(スノーブルアルミK型) オギハラ工業 22348307スノーダンプ(スノーブルアルミK型)オギハラ工業1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22348307
2023-04-14
用途: 冬季のカーポート除雪

オフシーズンのためか、いつ見ても「欠品」だった「アルミK型」が 税込み1万円そこそこで出品されていたので、すぐに購入しました。電気代が上がればアルミ製品は高騰すると思うので、この価格で購入できたことに驚いています。とどけてくれたトラック運転手さんもこの軽さ加減に驚いていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする