チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

チェーンスリングセット(長さ調整機能付) - マーテックチェーンスリングセット(長さ調整機能付) - マーテックチェーンスリングセット(長さ調整機能付) - マーテックチェーンスリングセット(長さ調整機能付) - マーテック

チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。簡単に揚程を変えられます。

用途荷役・運搬作業用内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
トラスコ品番
質量(kg)
チェーン線径(Φmm)
有効長l(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39623633MG1-EGKNA168114-804521.1162.5
107,400
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
39623649MG1-GBK168114-804821.7162.5
130,900
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39623658MG2-EGKNA137.3114-822924.2132.44
100,700
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
39623667MG2-EGKNA1611.3114-823037.9162.5
208,500
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39623676MG2-GBK137.3114-805325.6132.46
127,300
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
39623685MG2-GBK1611.3114-805439.1162.5
255,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする