TRUSCO
ブルーシート#2200
100mのロール形状です。
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途
屋内外工事現場の保護カバー、養生シート、農水産業用シート、雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに
色
ブルー
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
質量(kg)
20
引張強度
縦500N/5cm、横480N/5cm
番手
2200
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×100
耐久性
約2年
特性
耐候
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624209
TP2-18100B
¥
56,480
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません