曜日別特売

フレノリンクボルト

フレノリンクボルト - マーテックフレノリンクボルト - マーテックフレノリンクボルト - マーテックフレノリンクボルト - マーテック

荷重方向に常にリンクが向きます。

用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に材質特殊合金鋼内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト寸法
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39624297B-100M1002027813015
133,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
39624306MB-100M1003432413020
254,000
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624315MB-64M64283248220
254,000
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
39624324MB-80M803032410520
254,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする