マーテック
ベアリングスイベルフック
ボールベアリングスイベル付のロッキングフックです。
荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られます。
用途
建築・土木・生産工場での吊り作業用
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
26.4
寸法t(mm)
54
寸法P(mm)
486
寸法p(mm)
486
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624349
BKLK-26-10
17
¥
428,100
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません