ニッサチェイン
ヘビーリンクチェーン(溶接タイプ)
もらいサビの少ないSUS316で製鎖したチェーンです。
用途
屋外や使用環境の厳しいところなどに
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624358
SW1060HG
30
6
3.43
ステンレス(SUS316)、表面処理:研磨
¥
134,400
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
39624367
SW1080HG
30
8
6.37
ステンレス(SUS316)、表面処理:研磨
¥
244,020
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません