TRUSCO
ポストホールディガー
こんなお得な商品も!
ポストホールディガー
モノタロウ
¥
3,798
税込
¥
4,178
(55)
頭部は熱処理済です。
軽量なので、作業性に優れています。
用途
穴掘り作業に
全長(mm)
1450
材質
刃、柄:スチール
質量(kg)
3.65
刃長(mm)
240
刃幅(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624394
TPH-J003
¥
7,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません