曜日別特売

マスターリンク

マスターリンク - マーテック

チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します。
特殊合金鋼使用です。

用途玉掛け作業用内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39624455M-3632-1020.75520055
75,900
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
地域運賃
39624446M-125T-10578026080
239,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624464M-4536-10266021060
85,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
39624473M-90T-1042.87025070
205,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする