曜日別特売

軽中量ボルトレス棚(M1.5型)用追加スライド棚板(中棚受付)

軽中量ボルトレス棚(M1.5型)用追加スライド棚板(中棚受付) - TRUSCO

特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
棚一段分(棚板と棚受け)のセット品です。

用途ボルトレス棚M1.5型用追加スライド棚板グレー付属品中棚受2本内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39625006M1.5-TM66S176059518.9
46,270
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする