曜日別特売

軽中量ボルトレス棚(M2型)スライド2段

軽中量ボルトレス棚(M2型)スライド2段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)スライド2段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)スライド2段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)スライド2段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)スライド2段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)スライド2段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)スライド2段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)スライド2段 - TRUSCO
仕様2段スライド式グレー高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5(固定3・スライド2)外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
奥行(mm)
間口(mm)
棚板内寸・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39625015M2-6343M246.5単体型459902816
95,270
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625024M2-6343M2B41連結型459860816
90,790
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625033M2-6363M254.8単体型609902816
104,490
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625049M2-6363M2B49.2連結型609860816
100,010
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625058M2-6443M254.7単体型45912021116
103,020
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625067M2-6443M2B49.2連結型45911601116
98,540
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625076M2-6463M264.6単体型60912021116
114,390
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625085M2-6463M2B59.1連結型60911601116
109,910
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625094M2-6543M263.1単体型45915021416
111,590
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625103M2-6543M2B57.5連結型45914601416
107,110
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625119M2-6563M277.1単体型60915021416
126,260
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625128M2-6563M2B71.5連結型60914601416
121,780
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625137M2-6643M277.5単体型45918021716
122,780
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625146M2-6643M2B72連結型45917601716
118,300
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625155M2-6663M290.5単体型60918021716
138,390
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625164M2-6663M2B84.9連結型60917601716
133,910
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする