曜日別特売

軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体

軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

グレー仕様下段開放型高さ(mm)1807タイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
棚板内寸・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39625173M2-SB6343902×459×180734459902816
40,940
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625198M2-SB6363902×609×180736.9609902816
43,820
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625216M2-SB64431202×459×180740.545912021116
45,540
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625234M2-SB64631202×609×18074460912021116
48,930
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625259M2-SB65431502×459×180746.945915021416
50,140
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625277M2-SB65631502×609×180753.960915021416
56,290
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625295M2-SB66431802×459×180759.645918021716
64,640
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625313M2-SB66631802×609×18076560918021716
70,970
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする