曜日別特売

軽中量ボルトレス棚(M2型)パイプ1段

軽中量ボルトレス棚(M2型)パイプ1段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)パイプ1段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)パイプ1段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)パイプ1段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)パイプ1段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)パイプ1段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)パイプ1段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)パイプ1段 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

グレー仕様パイプ1段型高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
タイプ
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39625338M2-6343P1902×459×180729.8単体型459902
33,030
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625347M2-6343P1B860×459×180724.3連結型459860
28,550
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625356M2-6363P1902×609×180733.1単体型609902
36,170
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625365M2-6363P1B860×609×180727.5連結型609860
31,690
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625374M2-6543P11502×459×180740.6単体型4591502
43,550
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625383M2-6543P1B1460×459×180735連結型4591460
39,070
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625399M2-6563P11502×609×180748単体型6091502
49,960
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625408M2-6563P1B1460×609×180742.4連結型6091460
45,480
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする