曜日別特売

樹脂製ワゴン(トレードカート)

樹脂製ワゴン(トレードカート) - ERECTA(エレクター)樹脂製ワゴン(トレードカート) - ERECTA(エレクター)

ツールボックスと作業台が一体になったスタイリッシュなツールワゴンです。
細かい部品や金属などを保管しやすい6つの収納ボックス付です。
床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。
発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。

ブラック均等積載量(kg/段)上:81.6、下68内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
396259866180-BLA14748996522.8ポリエチレンゴムスチール
191,500
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする