棚用ディスプレイネット(取付金具付)

棚用ディスプレイネット(取付金具付) - TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付) - TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付) - TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付) - TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付) - TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付) - TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付) - TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付) - TRUSCO
(3件のレビュー)

トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。
幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。
すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。
ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。

材質スチール、表面処理:粉体塗装内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39626293TN-3018 BK (300X1800)(カナグツキ)ブラック2.06
3,460
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626309TN-3018 NG (300X1800)(カナグツキ)ネオグレー2.06
3,460
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626318TN-4518 BK (450X1800)(カナグツキ)ブラック2.72
4,380
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626327TN-6015 BK (600X1500)(カナグツキ)ブラック2.86
4,380
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626336TN-6015 NG (600X1500)(カナグツキ)ネオグレー2.86
4,380
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626345TN-6018 BK (600X1800)(カナグツキ)ブラック3.4
5,110
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626354TN-6018 NG (600X1800)(カナグツキ)ネオグレー3.4
5,110
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626363TN-9012 BK (900X1200)(カナグツキ)ブラック3.26
5,160
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626379TN-9012 NG (900X1200)(カナグツキ)ネオグレー3.26
5,160
4,498
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
39626388TN-9015 BK (900X1500)(カナグツキ)ブラック4
6,310
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626397TN-9015 NG (900X1500)(カナグツキ)ネオグレー4
6,310
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626406TN-9018 NG (900X1800)(カナグツキ)ネオグレー4.71
7,970
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39626293
2021-10-18
用途: スチール棚の横面に付けて使います
農・林・水産業

スチール棚の横面に付けて使います。棚の横が塞がれて物が落ちませんし、フックをつけることにより様々な物を下げられて便利です。

対象商品 : 39626293
2021-11-15
用途: 壁に取り付けたルータ、モデムの収納箱からルータ、モデムの落下防止
その他業種

商品は糸状の物と思っていましたが、商品到着後金属製の物と分かり資源
ごみに出しました。ネットには金属製と明示していましたか?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
お問合せの件、サイトには「材質:スチール」と記載しております。
よろしくお願いします。

対象商品 : 39626293
2020-11-10
用途: 突っ張り棒と組み合わせてディスプレイ
銀座花壇サービス業

180cmは販売店がなく迅速に購入できて大満足です。今後も御社で購入させていただきます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする