曜日別特売

中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段

中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段 - TRUSCO中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段 - TRUSCO中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段 - TRUSCO中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段 - TRUSCO中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段 - TRUSCO中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段 - TRUSCO中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段 - TRUSCO中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段 - TRUSCO

重量物と合わせて、ロープやコード、巻段ボールなど巻物の保管に最適なラックです。

グレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。※転倒の恐れがあるので必ず壁固定もしくは床固定を行ってください。※アンカー別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39626589M3-6353P1300961×481×18113116-4117
38,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626598M3-6353P1B300900×481×18113116-4123
32,720
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626607M3-6363P1300961×581×18113116-4118
41,020
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626616M3-6363P1B300900×581×18113116-4124
35,640
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626625M3-6553P13001561×481×18113116-4119
49,710
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626634M3-6553P1B3001500×481×18113116-4125
44,330
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626643M3-6563P13001561×581×18113116-4120
54,850
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626659M3-6563P1B3001500×581×18113116-4126
49,470
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする