TRUSCO
中量ボルトレス棚(M3型)用追加スライド棚板(中棚受付)
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
棚一段分(スライド棚板と受け)のセット品です。
用途
ボルトレス棚M3型用追加棚板
色
ネオグレー
付属品
中棚受2本
質量(kg)
18.4
間口W×奥行D(mm)
1800×571
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39626826
M3-TM66S
¥46,710
¥
39,980
¥43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません