汎用シートロール

汎用シートロール - TRUSCO汎用シートロール - TRUSCO汎用シートロール - TRUSCO

ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
価格と品質のバランスが高く、満足度の高いシートとなっています。

用途養生、目隠し等にブルー材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
引張強度
番手
耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39627063TMPS15-181014.59縦404N/5cm、横401N/5cm(#)1500約3カ月
19,970
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39627079TMPS30-181027.77縦537N/5cm、横500N/5cm(#)3000約1年
38,540
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21603744TMPS10-181010.98縦350N/5cm、横250N/5cm#1100約1カ月未満
9,990
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39627054TMPS10-181010.98縦350N/5cm、横250N/5cm(#)1100約1カ月未満
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39627054TMPS10-181021603744TMPS10-1810TMPS10-1810 汎用シートロール TRUSCO 21603744汎用シートロールTRUSCO1巻
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする