曜日別特売

防炎エコノミーシートロール

防炎エコノミーシートロール - TRUSCO防炎エコノミーシートロール - TRUSCO

低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。

用途建築現場、目隠シートなどに材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.27ホワイト寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50引裂強度(N)縦:105、横:65引張強度(N/5cm)縦:500、横:291内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21603735TWBSB-1850
26,810
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39627149TWBSB-1850
20,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39627149TWBSB-185021603735TWBSB-1850TWBSB-1850 防炎エコノミーシートロール TRUSCO 21603735防炎エコノミーシートロールTRUSCO1巻
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする