スマイル(家具)
深型スチール書庫カラー扉シリーズ
オフィスが明るくなるカラー扉書庫。奥行きが深いので、A3サイズの書類やボックス等収納ができ、オフィスが片付きます!
段数
3
仕様
アジャスター機能付、配線用ホール付
付属品
鍵2本
材質
スチール
質量(kg)
41.6
高さ(mm)
1120
最大積載量(kg)
棚板1枚あたり50
棚板数(枚)
棚板2枚付き(棚ピッチ35mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×500×1120
棚段数
3
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×455×1024
棚ピッチ(mm)
35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×500×1120
均等耐荷重(kg/段)
50
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39629468
743119
レッド
オープン
¥
55,980
¥61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39629477
741185
ブルー
オープン
¥
57,980
¥63,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39629486
741186
オレンジ
オープン
¥
55,980
¥61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39629495
741187
ブラック
オープン
¥
57,980
¥63,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません