曜日別特売

エコシートポリカ ロール

エコシートポリカ ロール - 住友ベークライト

サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。

ナチュラル両面マット(ベルベットマット/マット)テープ幅(mm)600テープ長さ(m)10難燃性UL94認定:V-0(0.40mm)引張強度(MPa)60曲げ強さ(MPa)100荷重たわみ温度(℃)140曲げ弾性率(MPa)2350軟化温度(℃)ビカット:150引張伸度(%)68色調ナチュラル両面マット(ベルベットマット/マット)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
特性
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39427317VHF150MAB ナチュラル ノンハロゲン410難燃性、耐熱性、帯電防止
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする