ミラーレスデジタルカメラ FUJIFILM X-T30レンズキット(XF18-55mm)

ミラーレスデジタルカメラ FUJIFILM X-T30レンズキット(XF18-55mm) - フジフイルム

Xシリーズは進化を続けながら第4世代へと突入。最新のイメージセンサーと画像処理エンジンによる写真画質の向上と高速パフォーマンスの進化、
小型・軽量の一層の追求、超広角から超望遠まで幅広いXマウントレンズ群の充実など、第4世代だからこその蓄積がFUJIFILM X-T30には余すところ無く反映されています。
新開発イメージセンサー「X-Trans CMOS 4」を搭載。また、センサー性能を最大限に引き出す画像処理エンジン「X-Processor 4」を搭載。
全画面約100%をカバーする高速・高精度な位相差オートフォーカス。4K/30P動画、ハイレゾデジタル音声の録音も可能。
富士フイルム独自の「フィルムシミュレーション」は全16種類。80年以上に及ぶフィルム製造で培った色作りの理念とノウハウが注がれた独自の機能です。
レンズは開放F値2.8の明るさと手ブレ補正機構を組み込み、広角27mmから中望遠84mmまでカバーする常用ズームレンズ。

レンズ
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS
レンズ構成:10群14枚(非球面レンズ3枚、異常分散レンズ1枚)、焦点距離:f=18 - 55mm(35mm判換算:27 - 84mm相当)、画角:76.5°- 29°、最大口径比(開放絞り):F2.8 - F4.0、絞り形式:羽根枚数7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)撮影距離範囲:(標準)0.6m~∞(ズーム全域)、(マクロ)広角:30cm~10m、望遠:40cm~10m
セット内容「X-T30」と「XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS」のセット販売内容量1台
注意
※説明書をよくお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39629775X-T30LK-Bブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
39629784X-T30LK-Sシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする