曜日別特売

エコシートポリカ シート

エコシートポリカ シート - 住友ベークライト

サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。

寸法(mm)200×300ブラック両面マット(ベルベットマット/マット)テープ幅(mm)200テープ長さ(m)0.3難燃性UL94認定:V-0(0.40mm)引張強度(MPa)60曲げ強さ(MPa)100荷重たわみ温度(℃)140曲げ弾性率(MPa)2350軟化温度(℃)ビカット:150引張伸度(%)62色調ブラック両面マット(ベルベットマット/マット)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(120枚×1袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
特性
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39427326VHF850MAB ブラック ノンハロゲン410難燃性、耐熱性、帯電防止
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする