曜日別特売

ポストコーン スタンダードタイプPBT

ポストコーン スタンダードタイプPBT - NOKポストコーン スタンダードタイプPBT - NOKポストコーン スタンダードタイプPBT - NOKポストコーン スタンダードタイプPBT - NOKポストコーン スタンダードタイプPBT - NOKポストコーン スタンダードタイプPBT - NOK

ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。3箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。

用途車止め、車線分離オレンジ仕様反射シート:3段太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360内容量1本
注意
穿孔した部分に水分や土・砂等があった場合、それらを除去後接着剤を注入して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39632399PBT-40-250-R400
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39632408PBT-65-250-R650
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39632417PBT-80-250-R800
27,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする