NOK
ポストコーン スタンダードタイプPCT
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
用途
車止め、車線分離
色
オレンジ
仕様
反射シート:3段
太さ(mm)
80
台座径(Φmm)
250
接着剤使用量(g)
280
内容量
1本
注意
穿孔した部分に水分や土・砂等があった場合、それらを除去後接着剤を注入して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39632426
PCT-40-250-R
400
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39632435
PCT-65-250-R
650
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39632444
PCT-80-250-R
800
¥
28,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970