曜日別特売

全面反射ポストコーン ルミポストLBTR

全面反射ポストコーン ルミポストLBTR - NOK全面反射ポストコーン ルミポストLBTR - NOK全面反射ポストコーン ルミポストLBTR - NOK全面反射ポストコーン ルミポストLBTR - NOK

ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。埋設脚を3本使用したタイプです。3箇所穿孔後埋設脚をセットし接着剤を注入固定します。

用途車止め、車線分離オレンジ仕様反射シート:全面らせん巻き太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360内容量1本
注意
路面が濡れているところや土や砂で汚れている箇所には設置しない。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39632478LBTR-65-250-R650
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39632487LBTR-80-250-R800
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする