曜日別特売

全面反射ポストコーン ルミポストLCTR

全面反射ポストコーン ルミポストLCTR - NOK全面反射ポストコーン ルミポストLCTR - NOK全面反射ポストコーン ルミポストLCTR - NOK全面反射ポストコーン ルミポストLCTR - NOK

ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートをポール全体にらせん状に巻き付けてあり反射性能が非常に高い製品です。埋設脚1本使用したタイプです。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。

用途車止め、車線分離オレンジ仕様反射シート:全面らせん巻き太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)280内容量1本
注意
穿孔した部分に水分や土・砂等があった場合、それらを除去後接着剤を注入して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39632496LCTR-65-250-R650
26,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39632505LCTR-80-250-R800
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする