曜日別特売

IQOS用 USB充電ケーブル micro USB コネクタ

IQOS用 USB充電ケーブル micro USB コネクタ - PGA

「PG-IQMC12M1NV」は、IQOS対応のUSB充電ケーブルです。ケーブルの長さは使いやすい1.2m。IQOSをパソコンのUSBポートやUSBポートタイプの電源アダプタから充電。
コネクタ部分をキズつけない嬉しい保護キャップ付き。最大出力2.4Aまで対応。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。microUSB搭載スマートフォンも充電可能です。

ケーブル長(m)1.2適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど質量(g)25ケーブル種類ストレート適合用途充電用内容量1個
注意
※本製品は充電専用です。スマートフォンなどのデータ通信には非対応です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39639119PG-IQMC12M2WHホワイト
オープン
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
39639103PG-IQMC12M1NVネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする