曜日別特売

マルチフリップカバー

マルチフリップカバー - PGA

PIXARキャラクターの多機種スマートフォン対応マルチフリップカバーです。キャラクターのフェイスがアップリケで表現されているキュートなデザイン。
独自のマグネットロック機構により開け閉めラクラク。ガラス筐体にも貼れるよう下貼りフィルム付きでスマートフォンとの粘着強度をUPします。
スライド式の粘着パネルで写真撮影も楽々。内側には定期券やICカードが入るカードポケット付き。便利なストラップホールにはお手持ちのストラップをつけて端末本体の落下を防止できます。

適合機種DM-01H,DM-01J,F-01J arrows NX,F-01K arrows NX,F-03H arrows SV,F-03K らくらくスマートフォン me,F-05J arrows Be,honor8,KYV37 Qua phone,KYV38 URBANO V03,KYV44 Qua phone,MO-01J MONO,MO-01K MONO,nova lite,SH-01K AQUOS sense,SH-02H AQUOS Compact,SH-02J AQUOS EVER,SH-03J AQUOS R,SH-04H AQUOS ZETA,SHV37 AQUOS U,SHV41 AQUOS R compact,Zenfone 4 Max Proタイプ手帳型特性カードポケット・ストラップホール・マグネット付質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×155×16内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39640939PG-DFP257MOIマイク
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
39640896PG-DFP253LGMエイリアン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
39640905PG-DFP254TOYハム
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
39640914PG-DFP255TOYスリンキー・ドッグ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
39640923PG-DFP256TOYロッツォ・ハグベア
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
39640948PG-DFP258MOIセリア
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする